Beli water heater listrik terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  2. WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp45.999.900

    WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Wika SWH bekerja dengan prinsip Thermosiphon, air yang mengalami pemanasan akan bergerak ke atas dan masuk kedalam tangki. Pada saat bersamaan, air di dalam tangki yang bersuhu rendah terdorong turun masuk ke dalam panel kolektor. Kondisi ini terus berkesinambungan sehingga terjadi sirkulasi pergantian ait secara otomatis yang mengakumulasi peningkatan suhu air dan menghasilkan panas.- HematTanpa biaya energi karena menggunakan energi surya- Ramah LingkunganTidak menghabiskan energi listrik, hanya menggunakan tenaga surya- Kualitas terbaikMaterial tahan karat, menjamin air panas lebih higienis dan menyehatkan- Layanan Purna JualMudah ditemui tersebar di seluruh Indonesia, selalu siap, membantu andaDengan menggunakan Wika Solar water Heater, kebutuhan air panas didalam rumah akan jauh lebih hemat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar per bulan untuk keperluan listrik maupun gas. Penghematan biaya energi yang cukup besar ini dapan anda alihkan untuk keperluan rumah tangga lainnya.
  3. FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 2 jam 34 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun. - Dimensi Produk : 45 x 48 x 95 cm.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
  4. Thermor Electric Water Heater (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Thermor Electric Water Heater (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Pemanas Air Modern dengan perangkat yang mudah digunakan.Lampu Indikator menunjukkan produksi air panas.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Maximum Pressure (bar): 8
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  8. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  9. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  10. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  11. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  12. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  13. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  14. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga water heater listrik terbaik Terbaru October 2026
Ariston Electric Water Heater Instant (Pemanas Air Elektrik)Rp1.999.900
WIKA Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)Rp45.999.900
FERROLI Electric Water Heater Classical Series (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Thermor Electric Water Heater (Pemanas Air)Rp5.899.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)